Beli mesin dryer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Gas Dryer
    Mulai

    Rp91.999.900

    Non Brand Gas Dryer
    Deskripsi:
    Dryer gas adalah mesin yang digunakan untuk mengeringkan cucian yang diperas. Proses pengeringan ini dilakukan dengan cara meniupkan udara panas ke dalam drum mesin yang berputar. Udara panas ini biasanya dihasilkan dari pembakaran gas, steam (uap panas) atau komponen listrik.
    atribut:
    • Size (kg): 50
  2. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  3. Sanken Mesin Pengering
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sanken Mesin Pengering
    Deskripsi:
    Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
    atribut:
    • Top Panel Color: White
    • Top Cover Color: Glass+ White Door
    • Control Panel Color: White
    • Cabinet Body Color: White
    • Top Cover Type: Transparent
    • Body: Solid
    • Delay: Yes (0-3-6-9hours)
    • Dimensions (mm): 5950x5500x8400
    • Dry Capacity (kg): 7
    • Drying Alarm: Yes
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Input Power Drying (W): 2000
    • Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
    • Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
    • Safety Key: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  4. Non Brand Mesin Cuci Heavy Duty
    Mulai

    Rp199.999.900

    Non Brand Mesin Cuci Heavy Duty
    atribut:
    • Size (kg): 20
  5. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  6. Polytron Mesin Cuci Front Loading Inverter Wonderwash Washer Dryer
    Mulai

    Rp6.199.900

    Polytron Mesin Cuci Front Loading Inverter Wonderwash Washer Dryer
    Deskripsi:
    Sekarang tidak perlu takut mencuci dikala cuaca hujan karena mesin cuci bukaan depan ini, memiliki fitur pengeringan didalam 1 mesin cuci. Mesin cuci dengan pengering ini, mampu mencuci dan mengeringkan pakaian 100% sehingga baju langsung siap di pakai. mesin cuci ini juga dilengkapi dengan fitur steam wash yang membantu memaksimalkan higienitas pakaian dari virus, kuman, dan bakteri. mesin cuci dengan pengering ini, dilengkapi dengan teknologi inverter sehingga listrik menjadi hemat. masalah pengeringan gak perlu takut karena mencuci sampai kering dengan mesin cuci ini hanya 900 rupiah per Kg loh.
    atribut:
    • Spin Speed (rpm): 600/800/1000/1200/No Spin
    • Size (kg): 8
    • Temperature (°C): Cold /30/40/60/90
    • Voltage Input (V/Hz): 220-240/50
    • Wash Program: Dry / Eco Dry / Air Wash / Duvet / Down Jacket / Hijab/ Delicate / Cotton / Quick'15 / Wool / Rinse + Spin / Spin / Tub Clean
    • Color: White
    • Body Material: Metal
    • Child Lock: Yes
    • Function Panel: Digital
    • Inverter: Yes
    • Power Consumption (W): 500 (Spin), 110 (Dry)
    • Product Type: Front Loading
    • Smart Add Wash: Yes
    • Steam Wash: Yes
  7. AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    Mulai

    Rp5.099.900

    AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg): 7
    • Color: White
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
    • Dryer Power (W): 1770
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Waterproof Level: IPX4
  8. Panasonic clothes dryer
    Mulai

    Rp25.999.900

    Panasonic clothes dryer
    Deskripsi:
    This clothes dryer has a simple, easy-to-use design and a body that blends beautifully into any space, making it instantly recognizable. The opening, featuring a large transparent window, is 383mm wide, making it easy to load and unload large items such as blankets. The easy-to-see inside the tub also makes it easy to remove items and helps prevent forgetting to do so. The handle is located at the bottom, making it easy to reach even when the unit is installed high up. The heater has two air outlets, which blow a large amount of warm air over the entire garment, resulting in a fluffy finish. The touch panel type operation buttons make it easy to operate, and the display turns off when the power is turned off, and only the necessary parts light up during operation, making it a smart display.
    atribut:
    • Dimensions (mm): Width 600 x Height 697 x Depth 544 (Door opening dimensions including depth 1034)
    • Drying Method: Air-cooled dehumidifying type
    • Function: Courses: Standard, 75°C sterilization, towel sterilization, 15-minute dry, shirts, thick items, futons and blankets (blankets under 3 kg), wrinkle removal, timer (20/40/60 minutes)
    • Included Accessories: Drain hose (with hose band), drain pipe, hose holder, unit base mounting screws
    • Mass (kg): About 31
    • Power Consumption (W): 1255
    • Type: Door opening/closing: Left opening
  9. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  10. Faber Castell Pencil Graphite Castell 9000 (Pensil)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp5.900

    Faber Castell Pencil Graphite Castell 9000 (Pensil)
    Deskripsi:
    Graphite pencil Castell 9000 2B :-Castell 9000 - a genuinely classic pencil - was launched by Count Alexander von Faber-Castell in 1905. Its quality and finely graduated degrees of hardness have made it a firm favourite with artists and illustrators. Its lead is fully bonded with the wood surround and is therefore particularly break-resistant. The Castell 9000 is available in 16 different degrees of hardness, making it the ideal pencil for all technical and artistic applications.Product Details :-Top-quality graphite pencil for writing, drawing and sketching-Environmentally safe water-based coating-Extra break-resistant due to SV bonding-Degree of hardness: 2B-Available in 16 degrees of hardness
    atribut:
    • Size: 2B
  11. TRIPLETT Triple Output DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRIPLETT Triple Output DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Deskripsi:
    Bench triple output DC power supplies install on a bench or rack to monitor output voltage and current. They convert AC to DC and filter out noise for a stable and clean source of power. The triple-range feature allows technicians to run multiple circuits on the same power supply while the device remains online, or to power multiple components that require different power specifications. These power supplies save space and are used for production tests, research and development applications, and electronic servicing.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  12. KRISBOW Keset Pintu Welcome
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Keset Pintu Welcome
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: PVC
Daftar Harga mesin dryer Terbaru October 2026
Non Brand Gas DryerRp91.999.900
Electrolux Dryer Ultimate CareRp6.899.900
Sanken Mesin PengeringRp4.399.900
Non Brand Mesin Cuci Heavy DutyRp199.999.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Polytron Mesin Cuci Front Loading Inverter Wonderwash Washer DryerRp6.199.900
AQUA Elektronik Mesin Pengering PakaianRp5.099.900
Panasonic clothes dryerRp25.999.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)